- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- マンション プレートのおすすめ人気ランキング
マンション プレートのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新242件の「マンション プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関ネームプレート」、「玄関プレート」、「部屋番号シール」などの商品も取り扱っております。
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
ステンレス素材に光沢クリアーによる高級感のある仕上がりです。
公共マンションやアパートでご使用いただけます。
名札部は透明の2.0mm厚のアクリルプレートの下に0.5mmのグレーの板が仕込まれており、横から滑らせて取り出しマジックなどでお名前を書けるようになっています。
材質SUS304仕上ヘアーライン(光沢クリアー)
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装
ファミリー・ライフ<最新型>録画機能付きテレビドアホン
誰が来たのか室内からわかる!命を守るドアホン。声だけのインターホンや音だけのチャイムと違い、ピンポーンと鳴れば室内のモニターに来訪者が映り、画面を見ながら会話もできて安心。さらにビデオ録画機能付きで表情・声まで自動録画できます。不審者対策に!。室内からテレビモニターで来訪者を確認、面倒な勧誘もドアホン越しに断れます!!。配線工事不要!!。簡単取付、簡単操作。4.3インチカラー液晶。室内に居ながら通話もできます。充電式、カメラ防水性能IPX4、写真最大50枚保存、自動撮影・録画機能、チャイム音6種類。赤外線LEDで夜でもクッキリ。留守中でも自動撮影!来訪者がチャイムを押すとその瞬間を撮影。留守中の来訪者も後から確認可能!。ビデオ録画機能:マイクロSDカード(別売)をモニターに挿入すれば来訪者を動画で自動記録可能!。団地、アパート、マンション、事務所、一軒家などで使えます。1年間保証書付き
セット内容カメラ、モニター、ACアダプター、USB Type-C充電ケーブル、送信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、受信機壁取付用ブラケット+粘着テープ、アンカーボルト+ネジセット×6+ネジ(小)×1、取扱説明書材質ABS他質量(g)カメラ:(約)58、モニター:(約)134電源カメラ:USB Type-C DC5V/2A、モニター:USB Type-C DC5V/2A連続使用時間カメラ:(使用)約1ヶ月/(待機)約3ヶ月、モニター:約2時間バッテリーカメラ:リチウムイオン800mAh、モニター:リチウムイオン400mAh使用距離範囲(m)モニター:見通し約100m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カメラ:(約)5×2.6×8.8、モニター:(約)9.3×1.6×11.7充電時間(時間)カメラ:約1~2、モニター:約1~2(※充電しながらの使用推奨)耐水性カメラ:IPX4相当(防沫形)使用環境条件カメラ:-10度~50度画面サイズモニター:4.3インチIPS液晶無線通信方式モニター:2.4GHzモジュール最低被写体照度(Lux)カメラ:0.8画角カメラ:約85度カメラ仕様夜間撮影方法:赤外線LED
1台
¥10,980税込¥12,078
12日以内出荷
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色透明仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
D'Addarioマンドリン弦
マンドリンの鮮明な響きと深みを求めるプレイヤーに。D'Addario EJ67は、ニッケルプレートスチール巻線を採用したマンドリン弦です。クリアでパンチのあるサウンドと、マンドリン本来の深みのある音色をバランス良く引き出します。世界のトッププレイヤーにも愛用される信頼性の高いモデルで、特に録音環境においてもその鮮明な音色は際立ちます。ミディアムテンションで安定した演奏感を提供し、幅広い音楽スタイルに対応します。・ニッケルプレートスチール巻線による鮮明で深みのある音色。・世界のトップマンドリンプレイヤーに愛用される信頼性。・クリアでパンチのあるサウンドと豊かな響きのバランス。・特に録音環境で際立つ音質の良さ。・ミディアムテンションによる安定した演奏感。・製品名:D'Addario マンドリン弦。・型番:EJ67。・シリーズ:Nickel Mandolin Strings。・テンション:ミディアム。・ゲージ:.011/.011, .014/.014, .025/.025, .039/.039 (8弦セット)。・巻線材:ニッケルプレートスチール。・エンドタイプ:ループエンド。・セット内容:8弦セット。・JANコード:0019954910679
1セット
¥1,598税込¥1,758
9日以内出荷
部屋番号標示に最適な標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付材質アクリル幅(mm)70高さ(mm)35質量(g)6.5奥行(mm)2
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:3戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)300寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)郵便受箱(横型・ダイヤル錠付)前入後出型
省スペース横型。2戸分を体化して、施工時間を短縮しました。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取出せます。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
仕様戸数:2戸用(横型)、施錠:前入後出型 静音ダイヤル錠材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)+PC樹脂寸法H(mm)200寸法D(mm)292.5寸法W(mm)360仕上本体・扉:No.4仕上
1台
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
Aron(アロン化成)ATTOGRIP 手すり 870シリーズ
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
SIBATA(柴田科学)ハンディ水質計アクアブ
・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。仕様テープ付材質アクリル取付方式テープ付寸法(縦×横)(mm)50×150
Φ165.2、ベース式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質鋼管(スチール)質量(kg)30.6寸法S(mm)(ベースプレート外寸)250表面処理焼付塗装設置寸法(高さ)(mm)1500ポール径(Φmm)165.2(t:4.5)支柱径(Φmm)165.2施錠方法なし
Φ139.8、ベース式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質鋼管(スチール)質量(kg)25.1寸法S(mm)(ベースプレート外寸)200表面処理焼付塗装設置寸法(高さ)(mm)1500ポール径(Φmm)139.8(t:4.5)支柱径(Φmm)139.8施錠方法なし
Φ114.3、ベース式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様ベース式材質鋼管(スチール)質量(kg)20.6寸法S(mm)(ベースプレート外寸)200表面処理焼付塗装設置寸法(高さ)(mm)1500ポール径(Φmm)114.3(t:4.5)支柱径(Φmm)114.3施錠方法なし
既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。
施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。
名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。
名札部は正面に取り出せます。
ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)145×282